曜日別特売
4232-75 外ネジ防虫目皿 カクダイ 44405706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4232-75 外ネジ防虫目皿 カクダイ 44405706
4232-75 外ネジ防虫目皿 カクダイ 44405706

外ネジ防虫目皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個網目線径0.35mm、16メッシュ仕様アミ:ネジ止め式注文コード44405706品番4232-75
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法C(mm)79仕様アミ:ネジ止め式材質黄銅、ステンレス(アミ)寸法H(mm)17線径(Φmm)0.4(アミ)外径(Φmm)90寸法B(mm)90メッシュ16(アミ)網目線径0.35mm、16メッシュ寸法AG3アズワン品番64-9669-84入数10/箱商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
注意
※アミはネジ止め式(呼び径25を除く) ※呼び径25のみアミ固定式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする