曜日別特売
4225B-75×40 ステンレスワントラップ カクダイ 44406196

4225B-75×40 ステンレスワントラップ カクダイ 44406196
4225B-75×40 ステンレスワントラップ カクダイ 44406196

ステンレスワントラップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び75×40
呼び径(A)75×40
内容量1個注文コード44406196品番4225B-75×40
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
適合VP・VU管兼用材質ステンレス、PP高さ(mm)59.5材質(本体)黄銅呼び75×40寸法A(mm)40/44寸法F(mm)27外径(Φmm)86寸法D(mm)71寸法E(mm)55寸法B(mm)86寸法C(mm)59.5呼び径(A)75×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44406205
2024-05-02
用途: トイレ排水口劣化

水保持できず悪臭発生しておりました、同じメーカーのカクダイに交換以前のものは排水タラップ部プラスチック製からステンレスステン製に変更になり耐久性も上がったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 44406205
2019-12-14
用途: 自宅用
電気・ガス・熱供給・水道業

何年も前から悩んでいたのですが、この商品に出会えあて良かったです。
サイズがぴったりでなく少し残念。

対象商品 : 44406205
2019-04-30
用途: トイレ床排水トラップ
亜亜 亜亜亜建設業・工事業

製品Hが低くスラブを解体する事なく設置できました。ワンが+ネジで取り外しでき排水目皿として利用することも可能で、自由度の高い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする