カクダイ
外ネジツバヒロ掃除口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び
100
40
50
65
75
100
125
150
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44406643
品番
4432-100
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
呼び
100
材質
黄銅
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
G4
寸法B(mm)
146
寸法C(mm)
103