※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
VP・VU兼用ステンレス目皿(接着式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び
50
40
50
65
75
100
125
150
呼び径(A)
50
40
50
65
75
100
125
150
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44406896
品番
400-209-50
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途
VP・VU管に接着
呼び
50
材質
ステンレス
寸法H(mm)
25.5
寸法A(mm)
51/56
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
47
呼び径(A)
50