※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
VP・VU兼用ステンレス目皿(接着式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び
75
40
50
65
75
100
125
150
呼び径(A)
75
40
50
65
75
100
125
150
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44406914
品番
400-209-75
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途
VP・VU管に接着
呼び
75
材質
ステンレス
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
77/83
寸法B(mm)
96
寸法C(mm)
73
呼び径(A)
75