BEST(ベスト)[金物]
ベスト 350 フチナシ引手 105ミリ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
色
古代ブロンズ
サテンニッケル
黄銅磨き
黒
古代ブロンズ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44407257
品番
#350-105-3N
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途
引戸に使用する引手
材質
黄銅鋳物
色
古代ブロンズ
寸法A(mm)
105
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
99
寸法E(mm)
17.6
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
16
寸法G(mm)
21