曜日別特売
FG-26H-10F 6 ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機 44408063

FG-26H-10F 6 ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機 44408063
FG-26H-10F 6 ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機 44408063

ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台空気消費量(m3/min)(最大)0.58コレットサイズ(mm)6注文コード44408063品番FG-26H-10F 6
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

高出力、優れた耐久性、作業が容易。
細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。
出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、
耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。

全長(mm)179質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000ハンドルロック式レバーホース内径(Φmm)9.5給気口1/4Rc空気消費量(m3/min)(最大)0.58砥石寸法(Φmm)外径25砥石寸法(mm)厚さ13コレットサイズ(mm)6排気方式側方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44025583
2022-09-28
用途: ボイラチューブ磨き作業に使用
宮田工業有限会社建設業・工事業

付属スパナの耐久性が良くない。
材質が悪い、通常の市販スパナで対応しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする