曜日別特売
XLDV-25K-M9//-5G-Q X Series(XLD) SMC 44410153

X Series(XLD)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個フランジサイズ25フランジタイプ(-)KF(NW)注文コード44410153品番XLDV-25K-M9//-5G-Q
参考基準価格(税別)¥94,380販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジサイズ25リード線取出方法(G)グロメット(リード線長さ300mm)材質(シール)(-)FKM1349-80仕様【シ-ル材質変更箇所とリーク量】(-)内部:1.3×10-10(FKM)、外部:1.3×10-10(FKM)フランジタイプ(-)KF(NW)表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なしオートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類M9/オートスイッチなし(内蔵磁石付)CE-対応品(Q)CE対応バルブ取付方向【ソレノイドバルブ】(K)フランジ面左表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地電磁弁方向フランジ面左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする