452-602 浅型流し台トラップ カクダイ 44410326

452-602 浅型流し台トラップ カクダイ 44410326
452-602 浅型流し台トラップ カクダイ 44410326

浅型流し台トラップ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様ストレート注文コード44410326品番452-602
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

BLタイプ

仕様ストレート材質PP、ステンレス高さ(mm)188材質(本体)PPタイプBLタイプ外径(Φmm)180取付寸法(mm)穴径:158、絞り段外径:181入数10/箱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44410326
2024-03-13
用途: 既存流し台のトラップ交換
松尾住宅機器建設業・工事業

迅速に対応していただき助かりました。併せて専用の締付工具も購入しました。手のマス締めもできそうでしたが、やはり工具を使ったほうが、ゆくゆくは安心できます。

対象商品 : 44410317
2022-09-03
用途: 排水口の交換
その他業種

新築から15年を経過していたので、自宅にある流し台の排水口をDIYで交換しました。排水口の交換は簡単で、同時に混合水栓の交換も行いました。流し台のパーツが新しくなり、妻が喜んでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 44410317
2020-02-03
用途: 以前の物が古く 不潔になった為交換
医療・福祉・介護関連業

何の問題もなく交換できました。以前の物は深いタイプで清掃が困難でしたが、今回は浅く楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 44410317
2020-01-21
用途: 厨房設備の改装
アサイメタルワーク

流し台下部スペースが有効利用でき温水器、配電盤などの設備を設置できる。

対象商品 : 44410326
2018-11-26
用途: 水漏れで交換

こちらに交換しても水漏れが収まらず、カクダイ_流し台トラップパッキン トラップ用フタ専用パッキンへパッキンを変えたら収まりました。 純正のパッキンはフラットで不陸調整が出来なかったのでは?と思っています。

対象商品 : 44410326
2018-05-15
用途: キッチン流しのトラップを取り替えました。
水ドクター尾林電気・ガス・熱供給・水道業

キッチントラップの取り替えにより排水がきっちりと流れやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする