フランジサイズ80リード線取出方法(H)グロメット(リード線長さ600mm)材質(シール)(-)FKM1349-80仕様【シ-ル材質変更箇所とリーク量】(-)内部:1.3×10-10(FKM)、外部:1.3×10-10(FKM)フランジタイプ(-)KF(NW)表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なしオートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(内蔵磁石なし)CE-対応品-バルブ取付方向【ソレノイドバルブ】(L)フランジ面裏表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地電磁弁方向フランジ面裏