曜日別特売
4545-1.2 流し台用ホース(ねじこみ式) 50 カクダイ 44410974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4545-1.2 流し台用ホース(ねじこみ式) 50 カクダイ 44410974
4545-1.2 流し台用ホース(ねじこみ式) 50 カクダイ 44410974

流し台用ホース(ねじこみ式) 50

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1.2
ホース長さ(m)1.2
内容量1個注文コード44410974品番4545-1.2
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
長さ(m)1.2呼び50A仕様ナット回転式材質PVCねじ径G2ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1.2取付ねじG2ホース外径(Φmm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44410965
2024-05-16
用途: 流し台の排水管用に使用しました。
有限会社ペンション丘の杜サービス業

届いて直ぐに取り付け、サイズが丁度で間に合いました。

対象商品 : 44410965
2023-05-22
用途: 排水管
株式会社大石

普通の排水管だと思います。
ただ…私が素人でよくわかっていなかったので、取付口の大きさが違いました。
素人は安易にDIYしない方がいいと学びました。

1が参考にしています
対象商品 : 32973062
2021-10-18
用途: 使用しているものが硬化してきたので交換
運輸・通信業

ホース自体は問題なく使えましたが、ねじがどうしてもうまくかまなかったので、今まで使っていたナットに交換して使用しています。

対象商品 : 44410965
2018-01-23
用途: 1ルームのミニキッチンのリホームに使用ホース用クリーンパッキン

長さも適正で、問題なく使用できます。先端のサイズがφ48㎜で、ホース用クリーンパッキン(φ44)に挿入できないので、先端を切断して、ホースを挿入して使用しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする