曜日別特売
521-506 シルクノズル カクダイ 44412645

シルクノズル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード44412645品番521-506
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途内径11~15×外径16~20mmホース用シャワー種類シャワー適合ホース内径(Φmm)11~15適合ホース外径(Φmm)16~20材質ABS、ステンレス質量(g)189仕様ホーセンド付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44412645
2018-07-21
用途: 散水
電気・ガス・熱供給・水道業

カクダイのシルクノズルをずっと愛用しています。最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする