カクダイ
シルクノズル
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44412654
品番
521-507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,850
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内径11~15×外径16~20mmホース用
シャワー種類
シャワー
適合ホース内径(Φmm)
11~15
適合ホース外径(Φmm)
16~20
材質
ABS、ステンレス
質量(g)
193
仕様
バンド不要