アズワン
アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ろ過精度(μm)
100
1
3
5
10
20
30
50
75
100
全長(mm)
500
250
500
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44413733
品番
SWP5P10-500-100
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
異物の溶出が非常に少ない設計です。
高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
ろ過精度(μm)
100
全長(mm)
500
アズワン品番
3-8878-09
材質
フィルター・コア/PP
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
61
最高使用温度(℃)
80
許容差圧(bar)
(推奨)1