曜日別特売
6160-1200 水栓柱 カクダイ 44414955

6160-1200 水栓柱 カクダイ 44414955
6160-1200 水栓柱 カクダイ 44414955

水栓柱

(7件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
高さ(mm)1200
内容量1個注文コード44414955品番6160-1200
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
モノタロウではこんなお得な商品も!
高さ(mm)1200接続ねじRp1/2タイプ-材質(表面)PVC材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44414946
2022-06-10
用途: 庭の散水用
その他業種

近くの蛇口から延長。横から配管なので作業がしやすく良かったです。

対象商品 : 44414946
2022-09-02
用途: 水栓柱
株式会社 加藤組建設業・工事業

少し低いようです。高さのあるものの方が良かった。残念ながら

対象商品 : 44414964
2021-10-05
用途: 破損の為交換しました。
株式会社ライト製作所製造業

工場の駐車場で車をバックした時に、水栓柱にぶつかって曲がってしまい、交換の為に
業社にお願いしたら、3万の見積が発生の為に、社内で交換する事になりました。
経費節約の貢献出来て良かったです。

対象商品 : 44414946
2016-04-14
用途: 壁面に固定
建設業・工事業

壁面にピッタリではなく浮かせて取付けるための固定金具のレパートリーを増やして欲しい。

対象商品 : 44414946
2016-08-13
用途: 庭への水栓の増設
その他業種

しっかりしたモノでした。価格的にも満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 44414946
2015-04-27
用途: 水道
関西軽井沢ゴルフ倶楽部

価格の安いしつくりもなかなかのもので気に入りました。
ただ同時購入のソケットなどの小物類1個1個にラベル添付されているのは剥がすのが面倒です。w

2が参考にしています
対象商品 : 44414964
2014-06-13
用途: お客様用
建設業・工事業

とにかく安くて良い、お客様も満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする