曜日別特売
- アズピュアPVCクリアバッグ アズワン 44415018

アズピュアPVCクリアバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)350×400×100
内容量1個注文コード44415018品番-
参考基準価格(税別)¥5,770販売価格(税込)¥6,336
販売価格(税別)
5,760

中身の確認が容易なクリアタイプです。
ベルト部分は長さ調整が可能です。

寸法(mm)350×400×100材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベルト/ポリエステル100%耐荷重(kg)約5仕様クリアリュックアズワン品番3-1737-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44415009
2022-10-17
用途: 作業現場へ移動する際
有限会社システムプラント建設業・工事業

書類を入れて3,4日間持ち歩いていたが直ぐに角部が破れてしまった。
もう少し安価にしていただければ再度購入を考えます?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする