KCM40-2L-A1 アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン) 44422273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCM40-2L-A1 アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン) 44422273
KCM40-2L-A1 アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン) 44422273

アタッチメント付ローラチェーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ユニットユニットリンク数240注文コード44422273品番KCM40-2L-A1
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥7,293
販売価格(税別)
6,630

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。
小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。

用途
各種機器の伝動用、駆動用。
ユニットリンク数240チェーンピッチ(P)(mm)12.70ユニット長さ(m)3仕様1つとびリンクアタッチ付です。材質標準スチールチェーン種類アタッチ付チェーン寸法H(mm)11.7寸法A(mm)8.07列数1寸法E(mm)5.8寸法B(mm)9.48寸法C(mm)7.9寸法X(mm)12.7寸法T(mm)1.5概略質量(kg/m)0.61寸法d(Φmm)3.97寸法Y(mm)17.4寸法N(mm)9.5寸法O(mm)3.6ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径D(Φmm)7.95付加質量(kg)0.0014(アタッチメント1ヶ所当り)最大許容張力(kN)2.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする