曜日別特売

NAROO MASK F9F

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
44422605
品番
F9F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,820
販売価格(税別)
¥6,200

F9Fは冬季のオートバイ用フルフェイスヘルメットやジェットヘルメット着用時にインナーとしてのご使用を想定したモデルです。
首元の部分は防寒素材、マスクの内側は裏起毛素材を使用しています。

用途
スポーツマスク、ヘルメット用インナー
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
フィルター部分/ナイロン47・ポリエステル43・ポリウレタン10、上部/ナイロン87・ポリウレタン13、首周り防寒素材/ナイロン90・ポリウレタン10、内側/ポリエステル80・ナイロン20
洗濯方法
中性洗剤で丁寧に手洗いしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする