曜日別特売
ZCUKR16-30D ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCUKR) SMC 44428396

※4-M12-2-ZCUK ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCUKR)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)16
内容量1個注文コード44428396品番ZCUKR16-30D
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30配管方法(R) 真空側/ロッド配管ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(R) パッド直接取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする