ZFC54-B-X06 インラインエアフィルタ ZFC54 SMC 44428877

インラインエアフィルタ ZFC54

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個オーダーメイド仕様ナイロンオプションブラケット付注文コード44428877品番ZFC54-B-X06
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

適合チューブ外径(Φmm)6ろ過面積(mm2)750ボディサイズ(5) 20L/minブラケット(B) ブラケット付オーダーメイド仕様ナイロン仕様(-X06) ナイロンオプションブラケット付適合チューブ外径Φ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57655071
2018-01-19
用途: エアー配管
有限会社 レジェンズ

まぁ、想像通りの商品でした普通です。
迅速な対応、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする