ZH05DLA-06-06-06 Z Series(ZH05) SMC 44429008

Z Series(ZH05)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)付属品(-) 標準ブラケット付/サイレンサなし注文コード44429008品番ZH05DLA-06-06-06
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)付属品(-) 標準ブラケット付/サイレンサなし接続口径Φ6×Φ6×Φ6SUP・ポート接続口径Φ6ワンタッチ管継手最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaEXH・ポートΦ6ワンタッチ管継手ボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)0.5VAC・ポート接続口径Φ6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする