曜日別特売
ZHP63UMNB-00 Z Series(ZHP63UM) SMC 44430602

Z Series(ZHP63UM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード44430602品番ZHP63UMNB-00
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
パッド径:Φ63、Φ80

取付(B)規格:ミリサイズ材質(パッド)(N)NBR(黒色)エジェクタユニットノズル径(Φmm)(00)エジェクタなしおねじサイズM10パッド径(Φmm)(63)o63パッド形状(UM)平形溝付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする