曜日別特売
ZHP63UMNA-07C6S Z Series(ZHP63UM) SMC 44430724

Z Series(ZHP63UM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード44430724品番ZHP63UMNA-07C6S
参考基準価格(税別)¥12,650販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
パッド径:Φ63、Φ80

取付(A)規格:ミリサイズ材質(パッド)(N)NBR(黒色)エジェクタユニットノズル径(Φmm)(07)ノズル:o0.7おねじサイズM8排気方式サイレンサ排気口径o6ワンタッチ管継手パッド径(Φmm)(63)o63パッド形状(UM)平形溝付エア供給ポートサイズP(C6)規格:ミリエジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給(P)ポート規格:ミリ;口径:Φ6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする