曜日別特売
F2JE918497 MOVEジャケット mizuno(ミズノ) 44431994

F2JE918497 MOVEジャケット mizuno(ミズノ) 44431994
F2JE918497 MOVEジャケット mizuno(ミズノ) 44431994

MOVEジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード44431994品番F2JE918497
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900
素材
本体:ポリエステル92%、綿8%
切替部:ナイロン100%
メッシュ部:ナイロン100%
ブラック×ブルーサイズ2XL種別ジャケット胸囲(cm)120肩幅(cm)49.8袖丈(cm)65着丈(cm)70.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする