KHC-V35/P 別売りヘアカーラー コイズミ(小泉成器) 44432886

別売りヘアカーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード44432886品番KHC-V35/P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
付属品ワイドクリップ1個セット内容カーラー×1個・ワイドクリップ1個セット本体質量(g)約30寸法(Φmm)カーラー:35本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約39×39×67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする