ZK2A07N0NN-07 ZK2 - 真空ユニット/単体(ZK2A07N0) SMC 44433332

※4-M06-1-ZK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZK2 - 真空ユニット/単体(ZK2A07N0)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44433332品番ZK2A07N0NN-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,850

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減

真空(V)ポート(07) Φ1/4ワンタッチ管継手(インチサイズ)圧力センサ(N) 圧力センサ・真空用デジタル圧力スイッチなし圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様なし供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様弁なし;圧力スイッチ・センサなしオプションa:オプションなし、b:オプションなし、c:オプションなし定格電圧(V)なしノズル口径(Φmm)0.7供給弁・破壊弁の組合わせ(N) 供給弁(なし)・破壊弁(なし)システム・ボディ形式(A) エジェクタシステム/単体/サイレンサ排気ノズル径(Φmm)(07) エジェクタシステム/Φ0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする