コイズミ(小泉成器)
拡大鏡(ミニタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44433735
品番
KBE-3052/N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
お部屋に手頃なサイズの両面タイプ。鏡サイズΦ75mm。ラインストーン装飾。
色
ゴールド
付属品
取扱説明書、保証書
形状
丸
本体質量(g)
約170(本体のみ)
寸法(cm)
鏡:Φ7.5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
約95×70×220
拡大率(倍)
5倍、等倍