曜日別特売
NK307WK-ST 金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様 NK307WK-ST エヌケーキャリーキャスター 44433769

 

NK307WK-ST 金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様 NK307WK-ST エヌケーキャリーキャスター 44433769
NK307WK-ST 金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様 NK307WK-ST エヌケーキャリーキャスター 44433769
NK307WK-ST 金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様 NK307WK-ST エヌケーキャリーキャスター 44433769

金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様 NK307WK-ST

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード44433769品番NK307WK-ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様の台車です。
下段に両面開閉型金網、上段に観音扉型金網を使用した深型金網台車です。
使用シーンに合わせて使い分けができます。安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。
床面に優しい130mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。

用途
運搬保管業務全般
積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)610荷台寸法(奥行)(mm)910床面高さ(mm)205ハンドル高さ(mm)1353質量(kg)47.6使用車輪(mm)130金網高さ(mm)1020内寸法(縦×横)(mm)(金網)573×825
注意
※キャスターとフットブレーキは取付済です。
※組立式。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする