NK507K-SH-ST 観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様 NK507K-SH-ST エヌケーキャリーキャスター 44433787

 

NK507K-SH-ST 観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様 NK507K-SH-ST エヌケーキャリーキャスター 44433787
NK507K-SH-ST 観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様 NK507K-SH-ST エヌケーキャリーキャスター 44433787
NK507K-SH-ST 観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様 NK507K-SH-ST エヌケーキャリーキャスター 44433787
NK507K-SH-ST 観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様 NK507K-SH-ST エヌケーキャリーキャスター 44433787

観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様 NK507K-SH-ST

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード44433787品番NK507K-SH-ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様の台車です。
前側ハンドルを低くして金網高さに合わせたSHタイプで、ハンドルが邪魔にならず床下収納にも便利です。
扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。
特許取得商品です。床面に配慮した200mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。組立式。組立説明書在中。

用途運搬保管業務全般積載荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)760荷台寸法(奥行)(mm)1210床面高さ(mm)290ハンドル高さ(mm)963質量(kg)57.8ブレーキ有無ブレーキ付使用車輪(mm)200金網高さ(mm)520内寸法(縦×横)(mm)(金網)690×1130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする