No.102 コンテナ台車 エヌケーキャリーキャスター 44433866

No.102 コンテナ台車 エヌケーキャリーキャスター 44433866
No.102 コンテナ台車 エヌケーキャリーキャスター 44433866
No.102 コンテナ台車 エヌケーキャリーキャスター 44433866
No.102 コンテナ台車 エヌケーキャリーキャスター 44433866

コンテナ台車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44433866品番No.102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。
使用車輪は、75mmナイロンキャスター4輪自在車付き仕様です。
キャスターの取付位置を荷台コ-ナーの先端部にするこてで台車が安定し転倒し難いのも特長です。

用途運搬保管業務全般耐荷重(kg)(均等)200荷台寸法(mm)410~510×310~410床面高さ(mm)126質量(kg)3.5車輪径(Φmm)75荷台寸法(幅)(mm)310~410荷台寸法(奥行)(mm)410~510
注意
※キャスターは取付済です。
※組立式。組立は簡単にできます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする