エヌケーキャリーキャスター
コンテナ台車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
44433893
品番
No.203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。
4輪自在車付き仕様です。組立は簡単にできます。
用途
運搬保管業務全般
質量(kg)
3.9
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(kg)
(均等)200
床面高さ(mm)
126
荷台寸法(mm)
510~610×410~510
荷台寸法(幅)(mm)
410~510
荷台寸法(奥行)(mm)
510~610
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません