曜日別特売
LA-1310 軽量パレット Lシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC) 44434478

軽量パレット Lシリーズ 片面四方

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)13.5
内容量1枚注文コード44434478品番LA-1310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

カートン等定型物の均等積み付け、平置き・段積み用

材質ポリプロピレン(PP)種別片面四方差しブルー静荷重(kg)4000質量(kg)13.5仕様片面四方差し・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフト幅(mm)300型式片面四方差し高さ(mm)150間口(mm)1300中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
1が参考にしています
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする