曜日別特売
PAP-620-18-Z5 スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 オークラ輸送機 44435449

 

PAP-620-18-Z5 スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 オークラ輸送機 44435449
PAP-620-18-Z5 スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 オークラ輸送機 44435449
PAP-620-18-Z5 スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 オークラ輸送機 44435449
PAP-620-18-Z5 スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 オークラ輸送機 44435449
PAP-620-18-Z5 スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 オークラ輸送機 44435449
PAP-620-18-Z5 スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 オークラ輸送機 44435449
PAP-620-18-Z5 スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 オークラ輸送機 44435449
PAP-620-18-Z5 スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 オークラ輸送機 44435449
PAP-620-18-Z5 スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 オークラ輸送機 44435449

スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
ローラー幅(mm)620
周速度(50/60Hz)(m/min)15.0/18.0
内容量1本注文コード44435449品番PAP-620-18-Z5
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Φ42.7アキュムタイプ
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現
端子台および廻り止め金具まで含みます。

ローラー径(Φmm)42.7材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)ローラー幅(mm)620材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:7.7/6.4、出力:1.7/1.4(50/60Hz)入力電源(V)三相200周速度(m/min)(50/60Hz)15.0/18.0
注意
※PR型フリーローラと同仕様で、PR(Φ42.7)ローラーコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、選定について、注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする