曜日別特売
PCP-390-6-Z5 スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型 オークラ輸送機 44435878

 

PCP-390-6-Z5 スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型 オークラ輸送機 44435878
PCP-390-6-Z5 スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型 オークラ輸送機 44435878
PCP-390-6-Z5 スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型 オークラ輸送機 44435878
PCP-390-6-Z5 スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型 オークラ輸送機 44435878
PCP-390-6-Z5 スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型 オークラ輸送機 44435878
PCP-390-6-Z5 スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型 オークラ輸送機 44435878
PCP-390-6-Z5 スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型 オークラ輸送機 44435878
PCP-390-6-Z5 スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型 オークラ輸送機 44435878
PCP-390-6-Z5 スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型 オークラ輸送機 44435878

スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
ローラー幅(mm)390
周速度(50/60Hz)(m/min)4.7/5.6
内容量1本注文コード44435878品番PCP-390-6-Z5
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Φ42.7×R500用テーパローラタイプ
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PEC]

ローラー幅(mm)390ローラー径(Φmm)内側42.7(R500)容量(W)入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)周速度(m/min)(50/60Hz)4.7/5.6材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール入力電源(V)三相200
注意
※CTR型フリーローラと同仕様で、CTR(内側径Φ42.7)テーパローラコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。
※搬送物をスムーズにカーブさせるテーパローラタイプです。(カーブ半径はR500)
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、選定について、注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする