オークラ輸送機
スチール製モータローラ Φ48.6 PSL型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
9日以内出荷とは
ローラー幅(mm)
305
305
390
490
620
690
入力電源(V)
三相200
三相200
単相100
周速度(50/60Hz)(m/min)
27.1/32.6
4.1/5.0
8.6/10.3
13.6/16.3
17.2/20.7
27.1/32.6
33.0/39.7
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44436097
品番
PSL-305-30-Z5
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
Φ48.6スタンダードタイプ
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現
端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)
48.6
材質
スチール
シャフト径(Φmm)
12(両背切り)
ローラー幅(mm)
305
材質(ローラー部)
スチール
容量(W)
入力:11.8/10.8、出力:4.7/4.4(50/60Hz)
入力電源(V)
三相200
周速度(m/min)(50/60Hz)
27.1/32.6
注意
※LR型フリーローラと同仕様で、LR(Φ48.6)ローラーコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、選定について、注意点をご参照ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません