曜日別特売
PSS-490-15-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機 44436526

 

PSS-490-15-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機 44436526
PSS-490-15-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機 44436526
PSS-490-15-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機 44436526
PSS-490-15-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機 44436526
PSS-490-15-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機 44436526
PSS-490-15-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機 44436526
PSS-490-15-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機 44436526
PSS-490-15-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機 44436526
PSS-490-15-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機 44436526

スチール製モータローラ Φ57 PSS型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本ローラー幅(mm)490入力電源(V)三相200周速度(m/min)(50/60Hz)15.9/19.1注文コード44436526品番PSS-490-15-Z5
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Φ57スタンダードタイプ
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PWS]

ローラー径(Φmm)57材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)ローラー幅(mm)490材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)入力電源(V)三相200周速度(m/min)(50/60Hz)15.9/19.1
注意
※SR型フリーローラと同径(Φ57)で、互換性のある汎用タイプのモータローラです。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、選定について、注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする