オークラ輸送機
スチール製モータローラ Φ57 PHS型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
ローラー幅(mm)
305
305
390
490
620
690
790
890
990
周速度(50/60Hz)(m/min)
3.8/4.5
3.8/4.5
7.5/9.1
10.4/12.5
15.9/19.1
22.7/27.3
33.1/39.8
43.3/52.1
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44437314
品番
PHS-305-4-Z5
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
Φ57高トルクタイプ
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現
端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)
57
材質
スチール
シャフト径(Φmm)
12(両背切り)
ローラー幅(mm)
305
材質(ローラー部)
スチール
容量(W)
入力:25.5/20.5、出力:4.6/5.2(50/60Hz)
入力電源(V)
三相200
周速度(m/min)(50/60Hz)
3.8/4.5
注意
※SR型フリーローラと同仕様で、SR(Φ57)ローラーコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、選定について、注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません