曜日別特売
PSS-E-790-15-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS-E型 オークラ輸送機 44438188

 

PSS-E-790-15-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS-E型 オークラ輸送機 44438188
PSS-E-790-15-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS-E型 オークラ輸送機 44438188
PSS-E-790-15-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS-E型 オークラ輸送機 44438188
PSS-E-790-15-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS-E型 オークラ輸送機 44438188
PSS-E-790-15-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS-E型 オークラ輸送機 44438188
PSS-E-790-15-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS-E型 オークラ輸送機 44438188
PSS-E-790-15-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS-E型 オークラ輸送機 44438188
PSS-E-790-15-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS-E型 オークラ輸送機 44438188
PSS-E-790-15-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS-E型 オークラ輸送機 44438188

スチール製モータローラ Φ57 PSS-E型

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送18日以内出荷とは
ローラー幅(mm)790
周速度(50/60Hz)(m/min)15.9/19.1
内容量1本注文コード44438188品番PSS-E-790-15-Z5
参考基準価格(税別)¥53,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Φ57ドライブ・フリータイプ
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PWS-FE]

ローラー径(Φmm)57材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)ローラー幅(mm)790材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:20.5/18.3、出力:8.7/8.7(50/60Hz)入力電源(V)三相200周速度(m/min)(50/60Hz)15.9/19.1
注意
※SR型フリーローラと同仕様で、SR(Φ57)ローラーコンベヤに組込み可能な高トルクタイプのモータローラです。
※PSSの1.5倍の駆動力がある高トルクタイプです。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、選定について、注意点をご確認ください。
※制限内間欠運転仕様でご使用ください。連続運転15/20分以下で通電率40/50%以下(50/60Hz)
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする