曜日別特売
PSS-V-490-30-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型 オークラ輸送機 44438504

 

PSS-V-490-30-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型 オークラ輸送機 44438504
PSS-V-490-30-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型 オークラ輸送機 44438504
PSS-V-490-30-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型 オークラ輸送機 44438504
PSS-V-490-30-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型 オークラ輸送機 44438504
PSS-V-490-30-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型 オークラ輸送機 44438504
PSS-V-490-30-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型 オークラ輸送機 44438504
PSS-V-490-30-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型 オークラ輸送機 44438504
PSS-V-490-30-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型 オークラ輸送機 44438504
PSS-V-490-30-Z5 スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型 オークラ輸送機 44438504

スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
ローラー幅(mm)490
周速度(50/60Hz)(m/min)25.3/30.1
内容量1本注文コード44438504品番PSS-V-490-30-Z5
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Φ57Vプーリ付タイプ
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PWS-V]

ローラー径(Φmm)57材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)ローラー幅(mm)490材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:33/27、出力:8/8(50/60Hz)入力電源(V)三相200周速度(m/min)(50/60Hz)25.3/30.1
注意
※SR型フリーローラと同仕様で、SR(Φ57)ローラーコンベヤに組込み可能なアキュムタイプのモータローラです。
※ハイインピーダンス、低電流型のモータを使用し通電したまま長時間拘束するアキュムラインに最適。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、選定について、注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする