PSQ-490-5-X1 スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 オークラ輸送機 44440735

 

PSQ-490-5-X1 スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 オークラ輸送機 44440735
PSQ-490-5-X1 スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 オークラ輸送機 44440735
PSQ-490-5-X1 スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 オークラ輸送機 44440735
PSQ-490-5-X1 スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 オークラ輸送機 44440735
PSQ-490-5-X1 スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 オークラ輸送機 44440735
PSQ-490-5-X1 スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 オークラ輸送機 44440735
PSQ-490-5-X1 スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 オークラ輸送機 44440735
PSQ-490-5-X1 スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 オークラ輸送機 44440735
PSQ-490-5-X1 スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 オークラ輸送機 44440735

スチール製モータローラ Φ38 PSQ型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
ローラー幅(mm)490
入力電源(V)単相100
周速度(50/60Hz)(m/min)4.2/5.0
内容量1本注文コード44440735品番PSQ-490-5-X1
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Φ38スタンダードタイプ
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現
端子台および廻り止め金具まで含みます。

ローラー径(Φmm)38材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)ローラー幅(mm)490材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)入力電源(V)単相100周速度(m/min)(50/60Hz)4.2/5.0
注意
※ローラ本数の調整で自在な搬送力が選択できるため、コンベヤラインの可能性が広がります。
※90度カーブ、ローラ幅305、390、490、620mmまで指定可能です。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、選定について、注意点をご覧ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする