曜日別特売
ZK2P00R5PL-08 ZK2 - 真空ユニット/単体(ZK2P00R5) SMC 44468646

※4-M06-1-ZK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZK2 - 真空ユニット/単体(ZK2P00R5)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44468646品番ZK2P00R5PL-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,850

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減

真空(V)ポート(08) Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ)圧力センサ(P) 圧力センサ(0~ -101kPa) - アナログ出力1 to 5Vオプションa:オプションなし、b:オプションなし、c:オプションなし定格電圧(V)(5) DC24供給弁・破壊弁の組合わせ(R) 自己保持・破壊弁連動システム・ボディ形式(P) 真空ポンプシステム/単体圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様圧力センサ;圧力範囲0~-101;アナログ出力1~5V供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする