曜日別特売
ZM072SAH-E18C ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM072) SMC 44480345

※4-M07-3-ZM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM072)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個真空ポート取出位置:側面取出注文コード44480345品番ZM072SAH-E18C
参考基準価格(税別)¥24,370販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

ノズル径(Φmm)(07)0.7ボディ形式(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)ポート取出位置【真空】(A)側面取出標準供給圧力(MPa)(H)0.5ねじの種類(-)Rc真空スイッチ(E18)1点出力/アナログ付/3回転設定(ZSE1)真空スイッチリード線取出方法(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)リード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面取出オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログ付、3回転設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする