曜日別特売
ZM105AH-K5LZ-X126 ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM105) SMC 44487564

※4-M07-3-ZM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM105)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線0.3m電磁弁定格電圧(V)DC24真空ポート取出位置:側面取出注文コード44487564品番ZM105AH-K5LZ-X126
参考基準価格(税別)¥30,690販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線0.3mねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付標準供給圧力(MPa)0.5マニュアルノンロックプッシュ式ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.C.)、破壊弁付電磁弁定格電圧(V)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面取出ノズル径(Φmm)1.0真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様空気供給弁ダブルソレノイド(破壊弁付)真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする