※4-M10-07-ZP2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(パッド)(GS) 導電性シリコーンゴム注文コード44499315品番ZP2-5030WGS
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208販売価格(税別)
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50