曜日別特売
ZP2-R4030WNK20-06 Z Series(ZP2-R4030) SMC 44500103

Z Series(ZP2-R4030)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)(N) NBRバッファストローク(mm)20注文コード44500103品番ZP2-R4030WNK20-06
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド形状長円平形材質(パッド)(N) NBRストローク(mm)20パッドサイズ(mm)4X30バッファ仕様回り止め付バッファストローク(mm)20真空取出口(06) Φ6真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする