曜日別特売
ZP2-R6020WGN-04-B5 Z Series(ZP2-R6020) SMC 44500408

Z Series(ZP2-R6020)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)(GN) 導電性NBR注文コード44500408品番ZP2-R6020WGN-04-B5
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド形状長円平形材質(パッド)(GN) 導電性NBRねじ径(B5) M5x0.8 (めねじ)接続ねじM5X0.8めねじパッドサイズ(mm)6X20真空取出口(04) Φ4真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする