ZP2-TF50HBNJF75 Z Series(ZP2-TF50) SMC 44503515

Z Series(ZP2-TF50)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状高荷重形(ベロウ形)材質(パッド)(N) NBRバッファストローク(mm)75注文コード44503515品番ZP2-TF50HBNJF75
参考基準価格(税別)¥11,830販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

パッド径(Φmm)50パッド形状高荷重形(ベロウ形)材質(パッド)(N) NBRストローク(mm)75機構首振りバッファ仕様(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼バッファストローク(mm)75真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする