ZP2-XF80HUJB75 Z Series(ZP2-XF80) SMC 44504924

Z Series(ZP2-XF80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状高荷重形(平形リブ付)材質(パッド)(U) ウレタンゴムバッファストローク(mm)75注文コード44504924品番ZP2-XF80HUJB75
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

パッド径(Φmm)80パッド形状高荷重形(平形リブ付)材質(パッド)(U) ウレタンゴムストローク(mm)75バッファ仕様(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅機構首振りバッファストローク(mm)75真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする