ZP3E-100BMN Z Series(ZP3E) SMC 44505335

Z Series(ZP3E)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)100パッド形状ベロウ形溝付材質(パッド)(N) NBR注文コード44505335品番ZP3E-100BMN
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

パッド径(Φmm)100パッド形状ベロウ形溝付材質(パッド)(N) NBRプレート(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする