ZP3E-T32UMN-AL14 Z Series(ZP3E-T) SMC 44507058

Z Series(ZP3E-T)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)32パッド形状平形溝付材質(パッド)(N) NBR注文コード44507058品番ZP3E-T32UMN-AL14
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

パッド径(Φmm)32パッド形状平形溝付材質(パッド)(N) NBRねじ径(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用材質NBR接続ねじM14x1おねじ真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする